text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch betonfúró Kék 9 x 50 x 100


Cikkszám 7G287831
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 50
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 100
Átmérő fúró (mm) 9
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 50
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Bosch
Type Concrete Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 7G287831
EAN 3165140691239
UBB 500648768942
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608588154
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.