text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch betonfúró kék 12 x 190 x 250


Cikkszám 8T519682
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 190
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 250
Átmérő fúró (mm) 12
A tengely átmérője (mm) 8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 190
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Bosch
Type Concrete Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 8T519682
EAN 3165140690485
UBB 500648839651
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608588158
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.