text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Betonfúró Cyl-3 Ezüstszürke 6 x 100 mm 6 x 100 mm

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 100
Átmérő fúró (mm) 6
A tengely átmérője (mm) 5.5
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 0.017
Type Concrete Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám B4966.060.100
EAN 3165140186728
UBB 500577121147
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 2608597660

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.