text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch betonfúró Cyl-3 Ezüstszürke 3 x 70 mm 3 x 70 mm

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 70
Átmérő fúró (mm) 3
A tengely átmérője (mm) 2.8
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 40
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Bosch
Type Concrete Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám B4966.030.070
EAN 3165140186674
UBB 500577120800
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 2608597655

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.