text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Betonfúró Cyl-3 Ezüstszürke 16 x 400 mm 16 x 400 mm

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 12.3
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 350
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 400
Átmérő fúró (mm) 16
A tengely átmérője (mm) 12.3
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 350
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám B4966.160.400
EAN 3165140187060
UBB 500577122053
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 2608597694

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.