text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Beton csiszoló GBR 15 CAG-1500W


Cikkszám B4400.000.015
Szélesség 357
Magasság 257
Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 60
Hosszúság (mm) 447
Névleges energiafogyasztás (W) 1500
A gép súlya (kg) 2.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 357
Magasság 257
Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 60
Hosszúság (mm) 447
Névleges energiafogyasztás (W) 1500
A gép súlya (kg) 2.6
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 9300
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 6.4
Model GBR 15 CAG
Type Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám B4400.000.015
EAN 3165140743389
UBB 500624111240
UNSPSC 23151604
Gyártó cikksz 0601776001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.