Csiszoló és polírozó gépek
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Csiszoló és polírozó gépek
B4400.000.010
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
Bosch Beton csiszoló GBR 15 CA-1500W
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B4400.000.010
Szélesség
362
Magasság
260
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Hosszúság (mm)
479
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
2.6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
362
Magasság
260
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Hosszúság (mm)
479
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
2.6
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
9300
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
6.4
Árucikk kód
84672959
Model
GBR 15 CA
Type
Angle Grinder
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4400.000.010
EAN
3165140743372
UBB
500624111166
UNSPSC
23151604
Gyártó cikksz
0601776000