text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Angle grinder 17-125TS


Angle Grinder GWS 17-125 TS, The GWS 17-125 TS Professional provides high power, overload capability, and improved dust protection by air inlets at the backside of the tool with removable dust filter stand for maximum productivity. Thanks to its significantly small grip size, the angle grinder with a powerful 1,700 W motor allows better convenience whil

Cikkszám 0A007073
Szélesség 265
Magasság 108
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 327
Névleges energiafogyasztás (W) 1700
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 265
Magasság 108
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 327
Névleges energiafogyasztás (W) 1700
A gép súlya (kg) 2.2
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Márka Bosch

Leírás

Angle Grinder GWS 17-125 TS, The GWS 17-125 TS Professional provides high power, overload capability, and improved dust protection by air inlets at the backside of the tool with removable dust filter stand for maximum productivity. Thanks to its significantly small grip size, the angle grinder with a powerful 1,700 W motor allows better convenience while working in the metal industry. For a high user protection, it features KickBack Control, Restart Protection, and a Vibration Control side handle. The small angle grinder features Constant Speed, Soft Start, and Overload Protection. Vibration Control auxiliary handle (2 608 900 000), Protective guard (1 605 510 365), Protective clip-on cutting guard metal (2 608 000 756), Dust filter (2 607 432 053), Two-hole spanner (1 607 950 043), Backing flange (1 605 703 099), Locking nut (1 603 340 040), Cardboard box

Cikkszámok

Cikkszám 0A007073
EAN 4059952576602
UBB 500573593794
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06017D0400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.