text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch akkus kalapács uneo baretool


Cikkszám 0E792376
Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 245
Magasság 276
Hosszúság (mm) 89
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.3
Fúrási átmérő betonban (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 245
Magasság 276
Hosszúság (mm) 89
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.3
Fúrási átmérő betonban (mm) 10
Max. egyszeri fúvási energia (J) 0.5
Szerszám behelyezése Egyéb
Fúrási átmérő acélban (mm) 8
Fúrás átmérője fában (mm) 10
Maximális lökések száma (1/min) 4800
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0-900
A mellékelt elemek száma 1
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model Uneo
Type Rotary Hammer

Cikkszámok

Cikkszám 0E792376
EAN 3165140877541
UBB 500573662342
UNSPSC 23101505
Gyártó cikksz 060398400C
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.