Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
4P158712
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
Bosch Akkus fúrócsavarhúzó 2x4,0Ah Bosch GSR 18V-90 C
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4P158712
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
210
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
68
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
210
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
68
Maximális nyomaték (Nm)
64
Akkumulátor minősége
Egyéb
Nyomaték beállítása (Nm)
64
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.1
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
630
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
2100
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Drill Driver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4P158712
EAN
4059952617237
UBB
500582159199
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019K6004
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést