text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch akkumulátoros professzionális olló GSC 10,8 V-LI SOLO

Cikkszám B4065.001.007
Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 60
Magasság 131
Tehermentes löketszám (1/min) 3600
Hosszúság (mm) 256
Legalacsonyabb sugár (mm) 15
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 2

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 60
Magasság 131
Tehermentes löketszám (1/min) 3600
Hosszúság (mm) 256
Legalacsonyabb sugár (mm) 15
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 2
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm) 1.3
Max. anyagvastagság acélban 600 N/mm² (mm) 0.8
Max. anyagvastagság acélban 800 N/mm² (mm) 0.6
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.6
A mellékelt elemek száma 1
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 1760
Árucikk kód 8467229000
Type Cordless Shear

Cikkszámok

Cikkszám B4065.001.007
EAN 3165140577298
UBB 500613325298
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 0601926105
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.