text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch akkumulátoros légpumpa 18 V


Cikkszám 4R778107
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 75
Magasság 205
Maximális áramlási sebesség 30
Hosszúság (mm) 235
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 75
Magasság 205
Maximális áramlási sebesség 30
Hosszúság (mm) 235
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.5
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.2
A mellékelt elemek száma 1
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model UniversalPump
Type Cordless Air Pump

Cikkszámok

Cikkszám 4R778107
EAN 4053423242768
UBB 500582219662
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0603947101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.