Marók és gyaluk
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
Vezeték nélüli szerszámok
Marók és gyaluk
B4060.005.025
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
Bosch akkumulátoros gyalu GHO 18V-LI SOLO L-BX (akkumulátor/töltő nélkül)
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B4060.005.025
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.6
Gyalulási mélység (mm)
0
Gyalulási szélesség (mm)
82
Max. faltmélység (mm)
8
Üresjárati fordulatszám (1/min)
14000
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.6
Gyalulási mélység (mm)
0
Gyalulási szélesség (mm)
82
Max. faltmélység (mm)
8
Üresjárati fordulatszám (1/min)
14000
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4060.005.025
EAN
3165140643870
UBB
500619752693
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
06015A0300