text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch akkumulátoros fúrógép GSR 12V-35 FC


Cikkszám 3F354344
Névleges feszültség (V) 12
Magasság 181
Akkumulátor kapacitás (Ah) 3
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Magasság 181
Akkumulátor kapacitás (Ah) 3
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 32
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 32
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 460
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1750
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 3F354344
EAN 3165140936927
UBB 500708205306
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H3001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.