Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
4U948139
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
Bosch akkumulátoros csavarhúzógép 06019J9100
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4U948139
Névleges feszültség (V)
12
Magasság
160
Akkumulátor kapacitás (Ah)
3
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
0.8
Nyomaték beállítása (Nm)
35
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
8
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
0.57
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Magasság
160
Akkumulátor kapacitás (Ah)
3
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
0.8
Nyomaték beállítása (Nm)
35
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
8
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
0.57
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
460
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1750
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GSR -35 HX
Type
Cordless Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4U948139
EAN
4059952514000
UBB
500715651831
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019J9100
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést