Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
2Y112627
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
Bosch akkumulátoros csavarhúzó ixo 7 készlet
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2Y112627
Névleges feszültség (V)
3.6
Szélesség
46
Magasság
120
Hosszúság (mm)
147
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
0.32
Maximális nyomaték (Nm)
5.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
3.6
Szélesség
46
Magasság
120
Hosszúság (mm)
147
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
0.32
Maximális nyomaték (Nm)
5.5
Nyomaték beállítása (Nm)
3-5.5
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
5-5
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0-235
Gipszkarton csavarhúzó
Nem
Tekercselt csavarokhoz alkalmas
Nem
A mellékelt elemek száma
1
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
IXO 7
Type
Cordless Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2Y112627
EAN
4053423234756
UBB
500581612461
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
06039E0001