text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch akkumulátoros ütvefúró 06019G0309


Cikkszám 8N147511
Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 82
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 82
Maximális nyomaték (Nm) 110
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 82
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 82
Maximális nyomaték (Nm) 110
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 16
Nyomaték beállítása (Nm) 47
Maximális lökések száma (1/min) 31500
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.5
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 480
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 2100
Márka Bosch
Model GSB 18V-110 C
Type Cordless Hammer Drill

Cikkszámok

Cikkszám 8N147511
EAN 3165140956307
UBB 500708197149
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019G0309
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.