Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
8R121434
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
Bosch ahc akkumulátoros olló 36v-65
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8R121434
Névleges feszültség (V)
36
Szélesség
240
Magasság
195
Hosszúság (mm)
1185
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3.5
Max. ágvastagság (mm)
28
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
36
Szélesség
240
Magasság
195
Hosszúság (mm)
1185
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
3.5
Max. ágvastagság (mm)
28
A pengék távolsága (mm)
30
Vágásszám üresjáratban (1/min)
3400
Felhasználható késhossz (mm)
650
Márka
Bosch
Type
Hedge Trimmer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8R121434
EAN
4059952558851
UBB
500583597256
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
060084A300