Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Fűrészek és vágók
Orrfűrészek
7P675177
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
Bosch AdvancedSaw 140 Cordless Jigsaw Box 23mm 3000SPM 45°
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7P675177
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
78
Magasság
202
Löket (mm)
23
Hosszúság (mm)
215
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.9
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
78
Magasság
202
Löket (mm)
23
Hosszúság (mm)
215
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.9
Vágási mélység fában (mm)
140
Tehermentes löketszám (1/min)
0-3000
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
20
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
10
Forgatási tartomány (°)
45-45
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.6
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Model
AdvancedSaw 140
Type
Cordless Jigsaw
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7P675177
EAN
4053423251814
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0603013002