Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
2O857340
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
Bosch advancedimpochrive 18
Hozzáadás katalógushoz
/ ár /
-
bruttó érték
Cikkszám
2O857340
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
156
Magasság
66
Hosszúság (mm)
218
Akkumulátor kapacitás (Ah)
1.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.2
Maximális nyomaték (Nm)
130
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
156
Magasság
66
Hosszúság (mm)
218
Akkumulátor kapacitás (Ah)
1.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.2
Maximális nyomaték (Nm)
130
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelykes belső hatszög
Ütközők (1/min)
3200
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
8-8
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0-2600
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
0.9
A mellékelt elemek száma
1
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
Advanced Impactdrive 18
Type
Cordless Impact Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2O857340
EAN
4059952524078
UBB
500581480372
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
0603980302