text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advancedimpochrive 18 baretool


Cikkszám 8J831918
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 156
Magasság 66
Hosszúság (mm) 218
Akkumulátor kapacitás (Ah) 1.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.2
Maximális nyomaték (Nm) 130
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 156
Magasság 66
Hosszúság (mm) 218
Akkumulátor kapacitás (Ah) 1.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.2
Maximális nyomaték (Nm) 130
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelykes belső hatszög
Ütközők (1/min) 3200
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm) 8-8
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0-2600
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 0.9
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Árucikk kód 84672920
Model Advanced Impactdrive 18
Type Cordless Impact Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 8J831918
EAN 4059952575025
UBB 500583501043
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 0603980303
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.