text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advancedglue 18v bt


Cikkszám 9B634366
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 56
Magasság 184
Bemelegedési idő (min) 1.5
Hosszúság (mm) 194
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Max. pálca hossza (mm) 200
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 56
Magasság 184
Bemelegedési idő (min) 1.5
Hosszúság (mm) 194
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Max. pálca hossza (mm) 200
Max. pálcaátmérő (mm) 11
Max. ragasztókapacitás (g/min) 20
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 0.7
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model AdvancedGlue
Type Hot Glue Gun

Cikkszámok

Cikkszám 9B634366
EAN 4059952558172
UBB 500583735930
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 0603264800
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.