text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch 25 x 90mm-es csuklóvágó bit


Cikkszám 7S548527
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 90
Átmérő fúró (mm) 25
A tengely átmérője (mm) 8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Árucikk kód 82077090
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Cikkszámok

Cikkszám 7S548527
EAN 3165140148238
UBB 500512693358
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 2608597607
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.