Ütvefúrók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Ütvefúrók
7X848350
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
Bosch ütvefúró GSB 12 V-15
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7X848350
Névleges feszültség (V)
12
Magasság
182
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Magasság
182
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
19
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
19
Maximális nyomaték (Nm)
30
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
10
Nyomaték beállítása (Nm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
19500
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
380
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1300
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GSB 12V-15
Type
Cordless Hammer Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7X848350
EAN
3165140727518
UBB
500681359666
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019B6906