Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
5S066343
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
BOSCH ütvecsavarozó gépek 18V-70
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5S066343
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
80
Magasság
195
Löket (mm)
20
Hosszúság (mm)
235
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Vágási mélység fában (mm)
70
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
80
Magasság
195
Löket (mm)
20
Hosszúság (mm)
235
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Vágási mélység fában (mm)
70
Tehermentes löketszám (1/min)
0-2600
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
15
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
6
Forgatási tartomány (°)
45-45
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.3
A mellékelt elemek száma
1
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
EasySaw 70
Type
Cordless Jigsaw
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5S066343
EAN
4053423236347
UBB
500582574322
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
0603012002