text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH ütőgépek 8 CM


Cordless shrub and grass shear set Isio,The essential gardening companion,Compact hand-held tool perfect for shaping bushes and shrubs,Lightweight and ergonomic design for comfort and effortless cutting,Durable 3.6 V Li-ion battery always ready to use for up to 50-minutes runtime,Powerful drive and Anti-Blocking System for extra cutting power and virtua

Cikkszám 1N956924
Névleges feszültség (V) 3.6
Akkumulátor kapacitás (Ah) 1.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.5
A pengék távolsága (mm) 8
Vágási szélesség (mm) 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 3.6
Akkumulátor kapacitás (Ah) 1.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.5
A pengék távolsága (mm) 8
Vágási szélesség (mm) 80
Márka Bosch
Model Isio
Type Cordless Hedge Trimmer

Leírás

Cordless shrub and grass shear set Isio,The essential gardening companion,Compact hand-held tool perfect for shaping bushes and shrubs,Lightweight and ergonomic design for comfort and effortless cutting,Durable 3.6 V Li-ion battery always ready to use for up to 50-minutes runtime,Powerful drive and Anti-Blocking System for extra cutting power and virtually no stalling,Multi-Click edging shear blade 8 cm (F 016 800 326),Charger,Soft storage bag

Cikkszámok

Cikkszám 1N956924
EAN 3165140630665
UBB 500581134037
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 0600833106
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.