text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH ütőgépek 4AH GCY 42 L-BOXX


Cikkszám 9I682139
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 77
Magasság 210
Hosszúság (mm) 163
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 77
Magasság 210
Hosszúság (mm) 163
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 68
Maximális nyomaték (Nm) 64
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm) 36-64
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.1
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0-630
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0-2100
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Type Drill Driver

Cikkszámok

Cikkszám 9I682139
EAN 4059952617244
UBB 500583859367
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 06019K6005
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.