Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
1W574161
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
BOSCH ütőgépek 4AH GCY 42 L-BOXX
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1W574161
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
77
Magasság
210
Hosszúság (mm)
175
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
77
Magasság
210
Hosszúság (mm)
175
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
68
Maximális nyomaték (Nm)
64
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm)
13
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
13
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
13
Nyomaték beállítása (Nm)
36-64
Maximális lökések száma (1/min)
29500
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.2
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0-630
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0-2100
A mellékelt elemek száma
4
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1W574161
EAN
4059952617343
UBB
500581242368
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
06019K6105