text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH ütőgépek 3,6V


Cikkszám 3B200690
Névleges feszültség (V) 3.6
Szélesség 38
Magasság 38
Hosszúság (mm) 182
Akkumulátor kapacitás (Ah) 1.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.28
Maximális nyomaték (Nm) 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 3.6
Szélesség 38
Magasság 38
Hosszúság (mm) 182
Akkumulátor kapacitás (Ah) 1.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.28
Maximális nyomaték (Nm) 5
Nyomaték beállítása (Nm) 2.5-5
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm) 5-5
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 360-360
Gipszkarton csavarhúzó Nem
Tekercselt csavarokhoz alkalmas Nem
A mellékelt elemek száma 1
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Type Cordless Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 3B200690
EAN 3165140953801
UBB 500581667994
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 06039C6000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.