text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH ütőgépek 1ACCU


Cordless Two-speed Drill/Driver EasyDrill 1200,The cordless drill that gets straight to the point,Compact and lightweight design with uncompromised performance,Preselectable settings deliver optimum power and speed for every application,Built-in LED work light ensures proper illumination of the workpiece,Ideal for small drilling projects in wood and met

Cikkszám 7Y860304
Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 209
Magasság 64
Hosszúság (mm) 232
Akkumulátor kapacitás (Ah) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 209
Magasság 64
Hosszúság (mm) 232
Akkumulátor kapacitás (Ah) 1.5
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10-10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 20
Maximális nyomaték (Nm) 30
Nyomaték beállítása (Nm) 18-30
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0-400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0-1500
A mellékelt elemek száma 1
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model EasyDrill 1200
Type Cordless Drill Driver

Leírás

Cordless Two-speed Drill/Driver EasyDrill 1200,The cordless drill that gets straight to the point,Compact and lightweight design with uncompromised performance,Preselectable settings deliver optimum power and speed for every application,Built-in LED work light ensures proper illumination of the workpiece,Ideal for small drilling projects in wood and metal, as well as for screwdriving,Single-sleeve chuck enables quick and convenient accessory changes,POWER FOR ALL: One battery and charger for an entire Home & Garden tools system,1 x battery PBA 12V 1.5Ah,Double screwdriver bit,Charger GAL 1210 CV,Carrying case

Cikkszámok

Cikkszám 7Y860304
EAN 4053423224856
UBB 500583337794
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 06039D3006
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.