text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH ütőgépek 18V BT


Cikkszám 3M734986
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 84
Magasság 208
Hosszúság (mm) 307
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2
Fúrási átmérő betonban (mm) 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 84
Magasság 208
Hosszúság (mm) 307
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2
Fúrási átmérő betonban (mm) 16
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője fában (mm) 25
Maximális lökések száma (1/min) 5400
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0-2000
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model UniversalHammer 18V
Type Rotary Hammer

Cikkszámok

Cikkszám 3M734986
EAN 4053423233322
UBB 500581826301
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 06039D6001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.