text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH ütőgépek 18V-40,2ACCU


Cikkszám 4D912274
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 57
Magasság 216
Hosszúság (mm) 195
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13-13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 57
Magasság 216
Hosszúság (mm) 195
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 30
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 30
Maximális nyomaték (Nm) 40
Nyomaték beállítása (Nm) 20-40
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0-430
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0-1630
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model EasyImpact 18V-40
Type Cordless Hammer Drill

Cikkszámok

Cikkszám 4D912274
EAN 4053423232608
UBB 500582033865
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 06039D8108
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.