text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH ütőgépek 1200-1AC


Cordless Two-speed Combi EasyImpact 1200,The handy helper for all small projects,Compact, lightweight design with powerful performance,Torque preselection with 20 torque levels, drill and impact drill setting,10-mm shank and a single sleeve chuck for easy screw and drill bit changes,LED light illuminates workspace for good visibility even in dark corner

Cikkszám 3U165765
Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 209
Magasság 64
Hosszúság (mm) 232
Akkumulátor kapacitás (Ah) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 209
Magasság 64
Hosszúság (mm) 232
Akkumulátor kapacitás (Ah) 1.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10-10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 20
Maximális nyomaték (Nm) 30
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm) 6
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 6
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 6
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 6
Nyomaték beállítása (Nm) 18-30
Maximális lökések száma (1/min) 22500
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0-450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0-1500
A mellékelt elemek száma 1
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model EasyImpact 1200
Type Cordless Hammer Drill

Leírás

Cordless Two-speed Combi EasyImpact 1200,The handy helper for all small projects,Compact, lightweight design with powerful performance,Torque preselection with 20 torque levels, drill and impact drill setting,10-mm shank and a single sleeve chuck for easy screw and drill bit changes,LED light illuminates workspace for good visibility even in dark corners,Drilling in wood and metal, impact drilling in masonry, and general screwdriving,POWER FOR ALL: One battery for an entire Home & Garden tools system,1 x battery PBA 12V 1.5Ah,Screwdriver bit,Charger GAL 1210 CV,Carrying case

Cikkszámok

Cikkszám 3U165765
EAN 4053423224887
UBB 500581910865
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 06039D3104
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.