text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch ásóvéső 135mm lekerekített 30mm hexa szár 400mm


The Rounded Spade Chisel offers standard chiselling for various demolition applications in masonry and mortar. It features a wide and even design that enables efficient work in concrete and brick, while the chisel is also intended for adjustment work in masonry.

Cikkszám 2U998971
Teljes hossz (mm) 400
Véső szélessége (mm) 135
Szerszám behelyezése Hatszög tartó
Márka Bosch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 400
Véső szélessége (mm) 135
Szerszám behelyezése Hatszög tartó
Márka Bosch

Leírás

The Rounded Spade Chisel offers standard chiselling for various demolition applications in masonry and mortar. It features a wide and even design that enables efficient work in concrete and brick, while the chisel is also intended for adjustment work in masonry.

Cikkszámok

Cikkszám 2U998971
EAN 3165140426039
UBB 500648557162
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608690110
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.