Ütvefúrók
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
B4320.000.005
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
Bosch Ütvefúró GSB13REAUTOLOCK
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch Drill screwdriver BOSCH GO 2.0
Cikkszám:
3P541198
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4320.000.005
Magasság
180
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
266
Névleges energiafogyasztás (W)
600
A gép súlya (kg)
1.8
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
180
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
266
Névleges energiafogyasztás (W)
600
A gép súlya (kg)
1.8
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
25
Maximális nyomaték (Nm)
1.8
Szerszám behelyezése
Egyéb
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
13
Teljesítmény kimenet (W)
301
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
15
Maximális lökések száma (1/min)
44800
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
2800
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
1600
Árucikk kód
84672199
Model
GSB 13 RE
Type
Impact Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4320.000.005
EAN
3165140371902
UBB
500505900877
UNSPSC
23101502
Gyártó cikksz
0601217100