text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Ütvefúró GSB 21-2 RCT

Cikkszám B4320.000.070
Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 1300
A gép súlya (kg) 2.9
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 0
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 25

Műszaki adatok

Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 1300
A gép súlya (kg) 2.9
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 0
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 40
Maximális nyomaték (Nm) 43
Szerszám behelyezése Egyéb
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm) 13
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 22
Teljesítmény kimenet (W) 695
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 24
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 16
Maximális lökések száma (1/min) 51000
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 900
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 3000
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 4750
Model GSB 21-2 RCT
Type Percussion Drill

Cikkszámok

Cikkszám B4320.000.070
EAN 3165140505642
UBB 500570630391
UNSPSC 23101502
Gyártó cikksz 060119C700
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.