Ütvefúrógép GSB 19-2 REA, Világújdonság: Az első porelszívásos ütvefúrógép profiknak, Rendkívül nagy szívóerő a pormentes fúrás érdekében falban és csempében, Nagy teljesítményű 900 W-os motor és gyorsabb fúrási előrehaladás, Kompakt felépítés – így fej feletti fúrásra is alkalmas, Beépített mélységütköző a különböző fúrásmélységek beállításához, A visszafogó szelepek megakadályozzák a por kilépését szállítás közben, valamint a porszekrény kiürítésekor, A cserélhető mikroszűrő – pénzt takarít meg és kíméli a környezetet, Az elszívómodul nélküli munkavégzés az elszívóegység egyszerű és szerszám nélküli levételével lehetséges, Egyhüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány Auto-Lock-kal a gyors, egy kézzel végezhető szerszámcseréhez, Új, innovatív rögzítésű biztonsági fogantyú a gép biztos tartásáért, Szerszámkoffer (2 605 438 524), Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 149), 210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010), Kiegészítő fogantyú (2 605 025 190)