Ütvefúrók
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
B4320.000.090
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
Bosch Ütvefúró GSB 162-2 RE
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B4320.000.090
Magasság
176
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
452
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
4.8
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
3
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
14
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
176
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
452
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
4.8
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
3
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
14
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
20
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
30
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
50
Maximális nyomaték (Nm)
17
Szerszám behelyezése
Egyéb
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm)
82
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
82
Teljesítmény kimenet (W)
840
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
162
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
82
Maximális lökések száma (1/min)
43350
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
750
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1800
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
7.377
Model
GSB 162-2 RE
Type
Percussion Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4320.000.090
EAN
3165140472050
UBB
500627053761
UNSPSC
23101502
Gyártó cikksz
060118B000