Ütvefúrók
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
B4320.000.050
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
Bosch Ütvefúró GSB 16 RE
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch Drill screwdriver BOSCH GO 2.0
Cikkszám:
3P541198
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4320.000.050
Magasság
214
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
285
Névleges energiafogyasztás (W)
750
A gép súlya (kg)
2.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
214
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
285
Névleges energiafogyasztás (W)
750
A gép súlya (kg)
2.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
30
Maximális nyomaték (Nm)
2.3
Szerszám behelyezése
Egyéb
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
16
Teljesítmény kimenet (W)
380
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
18
Maximális lökések száma (1/min)
47600
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
2800
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
4020
Model
GSB 16 RE
Type
Impact Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4320.000.050
EAN
3165140519267
UBB
999999999999
UNSPSC
23101502
Gyártó cikksz
060114E500