text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Ütvefúró GSB 13 RE PT

Cikkszám B4320.200.005
Magasság 180
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 266
Névleges energiafogyasztás (W) 600
A gép súlya (kg) 1.8
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10

Műszaki adatok

Magasság 180
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 266
Névleges energiafogyasztás (W) 600
A gép súlya (kg) 1.8
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 25
Maximális nyomaték (Nm) 1.8
Szerszám behelyezése Egyéb
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 13
Teljesítmény kimenet (W) 301
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 15
Maximális lökések száma (1/min) 44800
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 2800
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 2300
Árucikk kód 84672199
Model GSB 13 RE
Type Impact Drill

Cikkszámok

Cikkszám B4320.200.005
EAN 3165140223348
UBB 500505280536
UNSPSC 23101502
Gyártó cikksz 0601217100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.