text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Ütvefúró GDS 18V-1050 H


Cordless Impact Wrench GDS 18V-1050 H, The GDS 18V-1050 H Professional is the outstanding 3/4 impact wrench with brushless motor for the most diverse fields of application. Its BITURBO Brushless technology combines corded power with cordless freedom fully maximised for ProCORE 18V batteries. Whenever heavy-duty performance is needed, the new impact mech

Cikkszám 8Z754850
Névleges feszültség (V) 18
Maximális nyomaték (Nm) 1050
Szerszám behelyezése 3/4 hüvelykes külső négyzet
Ütközők (1/min) 2600
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1750
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Maximális nyomaték (Nm) 1050
Szerszám behelyezése 3/4 hüvelykes külső négyzet
Ütközők (1/min) 2600
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1750
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.9
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GDS 18V-1050 H
Type Cordless Impact Wrench

Leírás

Cordless Impact Wrench GDS 18V-1050 H, The GDS 18V-1050 H Professional is the outstanding 3/4 impact wrench with brushless motor for the most diverse fields of application. Its BITURBO Brushless technology combines corded power with cordless freedom fully maximised for ProCORE 18V batteries. Whenever heavy-duty performance is needed, the new impact mechanism provides a tightening Torque of 1,050 Nm and breakaway torque of 1,700 m for particularly challenging working environments. The high versatility in power controlling is ensured by the 3-speed/torque settings that allow adjustments to the respective work requirements. The main areas of GDS 18V-1050 H Professional are meal applications (M10-M24) like structural steel construction, metal assembly, pipe fitting, truck maintenance, and wood construction. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V system). Cardboard box, Ladder clip (1600 A02 3G7)

Cikkszámok

Cikkszám 8Z754850
EAN 4059952564654
UBB 500717752611
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019J8500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.