Kalapácsok
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
B4350.000.135
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
Bosch Ütvefúró GBH 8-45 D KOFFER
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B4350.000.135
Szélesség
116
Magasság
310
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
540
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
8.2
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
125
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
116
Magasság
310
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
540
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
8.2
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
125
Max. egyszeri fúvási energia (J)
12.5
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Fúrás átmérője puha fában (mm)
80
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
45
Maximális lökések száma (1/min)
2720
Üresjárati fordulatszám (1/min)
305
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
13000
Model
GBH 8-45 D
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4350.000.135
EAN
3165140604062
UBB
500625433304
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
0611265100