Kalapácsok
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
B4350.000.070
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
Bosch Ütvefúró GBH 4-32 DFR SET
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch Drill screwdriver BOSCH GO 2.0
Cikkszám:
3P541198
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4350.000.070
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
900
A gép súlya (kg)
4.7
Max. egyszeri fúvási energia (J)
4.2
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
32
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
900
A gép súlya (kg)
4.7
Max. egyszeri fúvási energia (J)
4.2
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
32
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
32
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm)
90
Maximális lökések száma (1/min)
3600
Üresjárati fordulatszám (1/min)
800
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
5900
Model
GBH 4-32 DFR
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4350.000.070
EAN
3165140463096
UBB
500504035709
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
0611332101