Kalapácsok
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
B4350.000.065
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
Bosch Ütvefúró GBH 4-32 DFR SDS+
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch Drill screwdriver BOSCH GO 2.0
Cikkszám:
3P541198
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4350.000.065
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
900
A gép súlya (kg)
4.7
Max. egyszeri fúvási energia (J)
4.2
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
32
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
900
A gép súlya (kg)
4.7
Max. egyszeri fúvási energia (J)
4.2
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
32
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
32
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm)
90
Maximális lökések száma (1/min)
3600
Üresjárati fordulatszám (1/min)
800
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4350.000.065
EAN
3165140412995
UBB
500504035626
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
0611332100