Kalapácsok
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
B4350.000.125
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
Bosch Ütvefúró GBH 4-32 DFR 900W LB
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch Drill screwdriver BOSCH GO 2.0
Cikkszám:
3P541198
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4350.000.125
Feszültség (V)
0
Névleges energiafogyasztás (W)
900
A gép súlya (kg)
4.7
Max. egyszeri fúvási energia (J)
4.2
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
32
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
0
Névleges energiafogyasztás (W)
900
A gép súlya (kg)
4.7
Max. egyszeri fúvási energia (J)
4.2
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
32
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
32
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm)
90
Maximális lökések száma (1/min)
3600
Üresjárati fordulatszám (1/min)
800
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
8400
Árucikk kód
84672191
Model
GBH 4-32 DFR
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4350.000.125
EAN
3165140600712
UBB
500614451317
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
0611332104