Kalapácsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Vezeték nélüli szerszámok
Kalapácsok
9K355121
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
Bosch Ütvefúró GBH 36 VF-LI PLUS
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9K355121
Névleges feszültség (V)
36
Hosszúság (mm)
407
Akkumulátor kapacitás (Ah)
6
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
4.6
Fúrási átmérő betonban (mm)
28
Max. egyszeri fúvási energia (J)
3.2
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
36
Hosszúság (mm)
407
Akkumulátor kapacitás (Ah)
6
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
4.6
Fúrási átmérő betonban (mm)
28
Max. egyszeri fúvási energia (J)
3.2
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője fában (mm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
4200
Üresjárati fordulatszám (1/min)
940
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9K355121
EAN
3165140868266
UBB
500675204324
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
061190700B
Pdf letöltése
Nyomtatás
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést