Kalapácsok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Kalapácsok
0A626049
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
Bosch Ütvefúró GBH 36 V-LI PLUS
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0A626049
Névleges feszültség (V)
36
Hosszúság
383
Akkumulátor kapacitás (Ah)
6
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
4.5
Fúrási átmérő betonban (mm)
28
Max. egyszeri fúvási energia (J)
3.2
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
36
Hosszúság
383
Akkumulátor kapacitás (Ah)
6
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
4.5
Fúrási átmérő betonban (mm)
28
Max. egyszeri fúvási energia (J)
3.2
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője fában (mm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
4200
Üresjárati fordulatszám (1/min)
940
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0A626049
EAN
3165140868136
UBB
500675204571
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
061190600B
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést