Kalapácsok
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
B4350.000.085
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
Bosch Ütvefúró GBH 3-28 DRE
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch Drill screwdriver BOSCH GO 2.0
Cikkszám:
3P541198
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4350.000.085
Magasság
233
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
326
Névleges energiafogyasztás (W)
800
A gép súlya (kg)
3.6
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
68
Max. egyszeri fúvási energia (J)
3.1
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
233
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
326
Névleges energiafogyasztás (W)
800
A gép súlya (kg)
3.6
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
68
Max. egyszeri fúvási energia (J)
3.1
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
30
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
28
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm)
82
Maximális lökések száma (1/min)
4000
Üresjárati fordulatszám (1/min)
900
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
6100
Árucikk kód
84672191
Model
GBH 3-28 DRE
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4350.000.085
EAN
3165140471220
UBB
500512003301
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
061123A000