Kalapácsok
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
B4350.000.120
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
Bosch Ütvefúró GBH 3-28 DFR 800W LB
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch Akkumulátor GBA 18V 2,0AH M-B
Cikkszám:
B4950.000.155
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4350.000.120
Magasság
233
Feszültség (V)
230
Hosszúság (m)
326
Névleges energiafogyasztás (W)
800
A gép súlya (kg)
3.6
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
68
Max. egyszeri fúvási energia (J)
3.1
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Magasság
233
Feszültség (V)
230
Hosszúság (m)
326
Névleges energiafogyasztás (W)
800
A gép súlya (kg)
3.6
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
68
Max. egyszeri fúvási energia (J)
3.1
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
30
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
28
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm)
82
Maximális lökések száma (1/min)
4000
Üresjárati fordulatszám (1/min)
900
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
7450
Árucikk kód
Megtekint
Model
GBH 3-28 DFR
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4350.000.120
EAN
3165140600675
UBB
500614451234
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
061124A004