Kalapácsok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Kalapácsok
2M302920
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
Bosch Ütvefúró GBH 2-28
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2M302920
Magasság
216
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
379
Névleges energiafogyasztás (W)
880
A gép súlya (kg)
2.9
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
68
Max. egyszeri fúvási energia (J)
3.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
216
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
379
Névleges energiafogyasztás (W)
880
A gép súlya (kg)
2.9
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
68
Max. egyszeri fúvási energia (J)
3.2
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
30
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
28
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm)
68
Maximális lökések száma (1/min)
4000
Üresjárati fordulatszám (1/min)
900
Márka
Bosch
Model
GBH 2-28
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2M302920
EAN
3165140843607
UBB
500652003269
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0611267500